イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用アダプタ
KHA アダプタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
管接続口径
R3/8
注文コード
46344137
品番
KHA12-030CE
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.039
寸法
ミリサイズ
管接続口径
R3/8
温度範囲(℃)
-20〜300
形状
アダプタ
定格圧力(MPa)
14
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
R