イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用アダプタ
KHA アダプタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
16
管接続口径
R3/8
注文コード
46344182
品番
KHA16-030E
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.051
寸法
ミリサイズ
管接続口径
R3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
アダプタ
適合管外径(Φmm)
16
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R