イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用アダプタ
KHA アダプタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
25
管接続口径
R3/4
注文コード
46344277
品番
KHA25-060CE
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.133
寸法
ミリサイズ
管接続口径
R3/4
温度範囲(℃)
-20〜300
形状
アダプタ
定格圧力(MPa)
14
適合管外径(Φmm)
25
接続ねじ種類
R