イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用アダプタ
KHA アダプタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
27.2
適合管外径(インチ)
3/4
管接続口径
R1
注文コード
46344313
品番
KHA27-080N
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.252
寸法
インチサイズ
管接続口径
R1
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
アダプタ
適合管外径(Φmm)
27.2
適合管外径(インチ)
3/4
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R