イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用アダプタ
KHB 平行ねじアダプタ(Oリング・ボンデットシール用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46344566
品番
KHB28-080E
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
アダプタ
質量(kg)
0.317
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
管接続口径
G1
温度範囲(℃)
-20〜120
適合管外径(Φmm)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G