KHC12-030E KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46344663 KHC12-030E KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用) イハラサイエンス 46344663

KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46344663 品番 KHC12-030E
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状アダプタ 質量(kg)0.052 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)40 管接続口径G3/8 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)12 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする