A1149a-642BE フロアクッション セルタン 46344877

A1149a-642BE フロアクッション セルタン 46344877
A1149a-642BE フロアクッション セルタン 46344877
A1149a-642BE フロアクッション セルタン 46344877
A1149a-642BE フロアクッション セルタン 46344877
A1149a-642BE フロアクッション セルタン 46344877
A1149a-642BE フロアクッション セルタン 46344877
A1149a-642BE フロアクッション セルタン 46344877
A1149a-642BE フロアクッション セルタン 46344877
A1149a-642BE フロアクッション セルタン 46344877
A1149a-642BE フロアクッション セルタン 46344877
A1149a-642BE フロアクッション セルタン 46344877

フロアクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ダリアンベージュ
内容量1台注文コード46344877品番A1149a-642BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

組み合わせ自由自在で、好みやシーンに合わせて自分だけのくつろぎの空間に。限られたスペースでもソファのようにくつろいだり、別売りのバッククッションと組み合わせてお好みのレイアウトでご使用いただけます。

材質【中材】ウレタン、ポケットコイル【生地】ポリエステル100%質量(kg)5.75ダリアンベージュサイズフロアクッション幅(cm)60高さ(cm)24奥行き(cm)76
注意
※こちらはフロアクッション単品です。バッククッションは付属しません。張り布は洗濯・交換できませんので、ファスナーは開けないで下さい。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする