イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KKNナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345065
品番
KKN04-000N
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
全長(mm)
10.5
質量(kg)
0.006
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
形状
ナット
管接続口径
M10×1.25
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
4
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
M