KKN06-000CE KKNナット イハラサイエンス 46345074 KKN06-000CE KKNナット イハラサイエンス 46345074

KKNナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46345074 品番 KKN06-000CE
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質炭素鋼 全長(mm)12 質量(kg)0.005 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)14 形状ナット 管接続口径M10×1 温度範囲(℃)-20〜300 適合管外径(Φmm)6 接続ねじ種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする