イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KKNナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345092
品番
KKN10-000CE
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
全長(mm)
13.5
質量(kg)
0.012
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
形状
ナット
管接続口径
M14×1
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
M