KKN20-000CE KKNナット イハラサイエンス 46345153 KKN20-000CE KKNナット イハラサイエンス 46345153

KKNナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46345153 品番 KKN20-000CE
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質炭素鋼 全長(mm)19 質量(kg)0.042 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)14 形状ナット 管接続口径M26×1.5 温度範囲(℃)-20〜300 適合管外径(Φmm)20 接続ねじ種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする