イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KKNナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345162
品番
KKN21-000N
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
全長(mm)
19
質量(kg)
0.08
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
形状
ナット
管接続口径
M30×1.5
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
21.7
適合管外径(インチ)
1/2
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
M