イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KKNナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345196
品番
KKN28-000E
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
全長(mm)
21
質量(kg)
0.142
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
形状
ナット
管接続口径
M38×1.5
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
M