イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KKNナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345232
品番
KKN38-000N
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
27
質量(kg)
0.33
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
25
形状
ナット
管接続口径
M48×1.5
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
38
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
M