※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KKO スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345311
品番
KKO08-000CE
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
全長(mm)
12
質量(kg)
0.002
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
形状
スリーブ
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
8