イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KKO スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345327
品番
KKO10-000CE
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
全長(mm)
12
質量(kg)
0.002
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
形状
スリーブ
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
10