KKO16-000CE KKO スリーブ イハラサイエンス 46345363 KKO16-000CE KKO スリーブ イハラサイエンス 46345363

KKO スリーブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)16 寸法ミリサイズ 注文コード46345363 品番KKO16-000CE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は適合管外径・寸法など23種類から選べます 他の種類を見る
材質炭素鋼 全長(mm)15.5 質量(kg)0.006 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)14 形状スリーブ 温度範囲(℃)-20〜300 適合管外径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする