KKO17-000N KKO スリーブ イハラサイエンス 46345372 KKO17-000N KKO スリーブ イハラサイエンス 46345372

KKO スリーブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)17.3 適合管外径(インチ)3/8 寸法インチサイズ 注文コード46345372 品番KKO17-000N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は適合管外径・寸法など23種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)10 質量(kg)0.005 寸法インチサイズ 定格圧力(MPa)40 形状スリーブ 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)17.3 適合管外径(インチ)3/8 スリーブタイプエンベロープなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする