イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KKO スリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345424
品番
KKO28-000E
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
全長(mm)
18.3
質量(kg)
0.014
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
形状
スリーブ
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付