※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KKO スリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345451
品番
KKO35-000E
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
全長(mm)
22
質量(kg)
0.021
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
25
形状
スリーブ
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
35
スリーブタイプ
エンベロープ付