イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KKO スリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345476
品番
KKO40-000N
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
全長(mm)
14
質量(kg)
0.017
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
21
形状
スリーブ
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
40
スリーブタイプ
エンベロープなし