KKO42-000N KKO スリーブ イハラサイエンス 46345485 KKO42-000N KKO スリーブ イハラサイエンス 46345485

KKO スリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46345485 品番 KKO42-000N
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
全長(mm)14 質量(kg)0.018 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)21 形状スリーブ 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)42 スリーブタイプエンベロープなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする