イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
KKO スリーブ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345503
品番
KKO48-000N
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
全長(mm)
14
質量(kg)
0.025
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
21
形状
スリーブ
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
48.6
適合管外径(インチ)
1.5
スリーブタイプ
エンベロープなし