イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345652
品番
KLA04-000N
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
S45C
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
50
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
4
スリーブタイプ
エンベロープなし