KLA エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46345686 品番 KLA08-000KNNT
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法E(Φmm)6 寸法I(mm)7 手じめL(mm)33.5 寸法l(mm)23 二面幅h(mm)17 六角対辺H(mm)17 材質S45C 形状エルボ 質量(kg)0.081 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)50 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)8 スリーブタイプエンベロープなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする