イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345695
品番
KLA10-000CE
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
8
寸法I(mm)
5.5
手じめL(mm)
30
寸法l(mm)
20
二面幅h(mm)
14
六角対辺H(mm)
17
材質
炭素鋼
形状
エルボ
質量(kg)
0.055
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
10