イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345704
品番
KLA10-000KNNT
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
8
寸法I(mm)
7
手じめL(mm)
34.5
寸法l(mm)
23
二面幅h(mm)
17
六角対辺H(mm)
19
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.089
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
10