イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345713
品番
KLA11-000KNNT
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.089
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
50
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
10.5
適合管外径(インチ)
1/8