※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345722
品番
KLA12-000CE
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
10
寸法I(mm)
6
手じめL(mm)
31
寸法l(mm)
21
二面幅h(mm)
17
六角対辺H(mm)
19
材質
炭素鋼
形状
エルボ
質量(kg)
0.08
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
12