KLA エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46345731 品番 KLA12-000KNNT
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法E(Φmm)10 寸法I(mm)7 手じめL(mm)35.5 寸法l(mm)24 二面幅h(mm)19 六角対辺H(mm)22 材質S45C 形状エルボ 質量(kg)0.116 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)40 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする