イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345783
品番
KLA21-000N
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
18
寸法I(mm)
9
手じめL(mm)
46.5
寸法l(mm)
34
二面幅h(mm)
32
六角対辺H(mm)
36
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.414
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
21.7
適合管外径(インチ)
1/2
スリーブタイプ
エンベロープなし