イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345792
品番
KLA25-000CE
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
22
寸法I(mm)
9
手じめL(mm)
50.5
寸法l(mm)
35.5
二面幅h(mm)
36
六角対辺H(mm)
36
材質
炭素鋼
形状
エルボ
質量(kg)
0.438
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
温度範囲(℃)
-20〜300
適合管外径(Φmm)
25