イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345801
品番
KLA27-000N
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
22
寸法I(mm)
10
手じめL(mm)
55
寸法l(mm)
41
二面幅h(mm)
41
六角対辺H(mm)
46
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
0.876
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
31
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
27.2
適合管外径(インチ)
3/4
スリーブタイプ
エンベロープなし