イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345835
品番
KLA34-000N
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
28
寸法I(mm)
11
手じめL(mm)
63.5
寸法l(mm)
46
二面幅h(mm)
46
六角対辺H(mm)
55
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
1.207
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
25
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
34
適合管外径(インチ)
1
スリーブタイプ
エンベロープなし