イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345862
品番
KLA43-000N
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
34
寸法I(mm)
12
手じめL(mm)
77.5
寸法l(mm)
57
二面幅h(mm)
60
六角対辺H(mm)
65
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
2.263
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
21
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
42.7
適合管外径(インチ)
1 1/4
スリーブタイプ
エンベロープなし