イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLA エルボ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345871
品番
KLA48-000N
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法E(Φmm)
40
寸法I(mm)
12
手じめL(mm)
83.5
寸法l(mm)
62
二面幅h(mm)
65
六角対辺H(mm)
75
材質
S45C
形状
エルボ
質量(kg)
2.998
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
21
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
48.6
適合管外径(インチ)
1.5
スリーブタイプ
エンベロープなし