イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLC 方向調整エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345896
品番
KLC10-000E
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.082
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
10
スリーブタイプ
エンベロープ付