イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLC 方向調整エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345914
品番
KLC15-000E
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.237
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
15
スリーブタイプ
エンベロープ付