KLC18-000E KLC 方向調整エルボ イハラサイエンス 46345932 KLC18-000E KLC 方向調整エルボ イハラサイエンス 46345932

KLC 方向調整エルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46345932 品番 KLC18-000E
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
形状エルボ 質量(kg)0.263 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)31 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)18 スリーブタイプエンベロープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする