KLC20-000E KLC 方向調整エルボ イハラサイエンス 46345941 KLC20-000E KLC 方向調整エルボ イハラサイエンス 46345941

KLC 方向調整エルボ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)20 注文コード46345941 品番KLC20-000E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は適合管外径など12種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボ 質量(kg)0.326 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)31 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)20 スリーブタイプエンベロープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする