イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLC 方向調整エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345957
品番
KLC22-000E
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.349
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
31
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
22
スリーブタイプ
エンベロープ付