イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLC 方向調整エルボ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.481
注文コード
46345966
品番
KLC25-000E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
質量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ
質量(kg)
0.481
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
31
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
25
スリーブタイプ
エンベロープ付