イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLC 方向調整エルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345984
品番
KLC30-000E
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
エルボ
質量(kg)
0.71
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
28
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
30
スリーブタイプ
エンベロープ付