KLD08-020E KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンス 46346011 KLD08-020E KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンス 46346011

KLD ホース接続ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)8 管接続口径G1/4 注文コード46346011 品番KLD08-020E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合管外径・管接続口径など32種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.069 定格圧力(MPa)50 管接続口径G1/4 温度範囲(℃)-20〜250 形状エルボ 寸法ミリサイズ 適合管外径(Φmm)8 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする