イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLD ホース接続ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346045
品番
KLD10-020CE
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.048
定格圧力(MPa)
14
管接続口径
G1/4
温度範囲(℃)
-20〜300
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
G