イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
KLD ホース接続ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346072
品番
KLD10-030E
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(kg)
0.09
定格圧力(MPa)
40
管接続口径
G3/8
温度範囲(℃)
-20〜250
形状
エルボ
寸法
ミリサイズ
適合管外径(Φmm)
10
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
G