KLE12-020E KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす) イハラサイエンス 46346377 KLE12-020E KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす) イハラサイエンス 46346377

KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346377 品番 KLE12-020E
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状エルボ 質量(kg)0.096 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)40 管接続口径G1/4 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)12 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする