KLE18-040E KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす) イハラサイエンス 46346447 KLE18-040E KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす) イハラサイエンス 46346447

KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346447 品番 KLE18-040E
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状エルボ 質量(kg)0.256 寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)31 管接続口径G1/2 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)18 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする