※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
二連丸棒フック CB-27
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346557
品番
CB-27
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
真鍮
色
金
寸法H(mm)
42.5
耐荷重(kg)
15
寸法D(mm)
55
寸法W(mm)
160
仕上
金
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22