KLF10-020CE KLF エルボ(めす) イハラサイエンス 46346693 KLF10-020CE KLF エルボ(めす) イハラサイエンス 46346693

KLF エルボ(めす)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346693 品番 KLF10-020CE
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質炭素鋼 定格圧力(MPa)14 管接続口径Rc1/4 温度範囲(℃)-20〜300 適合管外径(Φmm)10 形状エルボ 質量(kg)0.06 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする